Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk ringgaffelnøgle 21 dele med POWERDRIV® kærv
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj med forskydning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk sortiment af 21 metriske ringgaffelnøgler med forskydning
- Ideelt basisudstyr til værkstedet
Robust skruenøgle med ring- og gaffelside
- Den ekstremt stærke gaffelside med 15° forskydning løsner selv fastgroede skruer
- Ringsiden med 10° forskydning kan bruges til at spænde de mest almindelige skruetyper i forsænkede positioner
- Den 12-kantede POWERDRIV kærv sikrer skånsomt og hurtigt arbejde
- For at ændre omdrejningsretningen skal du blot dreje skruenøglen rundt
Standardkompatibelt design
- Værktøjet overholder standarden DIN 3113 B/ISO 3318/7738 for skrueværktøj
Ekstremt høj kvalitet, der sikrer lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede med polerede hoveder og ringside
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Ringgaffelnøglens holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!