Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ringgaffelnøglesæt 25 dele, kort, metrisk

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ringgaffelnøglesæt 25 dele, kort, metrisk

Metrisk, kort design. Pakket i plaststativ
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
Kærv: Ringside, dobbelt sekskant

Optimal, da håndtaget har en minimal rotationsvinkel

Materiale: Krom-vanadium-stål

  • Fremragende varmebehandlingsegenskaber for optimal hårdhed
  • Højere slidstyrke

Overflade: Mat forkromet, åben ende poleret

  • Glider ikke i fedtede hænder
  • Nem genkendelse


Geometri: ringside 15° vinklet nedad, åben position 15°

  • Tolvkanten på ringsiden og 15°-positionen på den åbne ende er optimale i forhold til håndtaget, hvilket resulterer i en minimal drejevinkel
  • Den 15° vinkel på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer

Indhold:

Størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Leveres i plaststativ

  • Nem håndtering og opbevaring
  • Vægmontering mulig

Standard: DIN 3113 / DIN 475-2