Ringsplit og hårnålesplit, sort 145 dele
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
Sortiment med 145 dele
- 10 ringstifter Ø 4,5 mm
- 10 ringstifter Ø 6 mm
- 10 ringstifter Ø 8 mm
- 10 ringstifter Ø 10 mm
- 5 ringstifter Ø 11 mm
- 10 hårnålesplitter, 2 x 50 mm enkelt øje
- 10 hårnålesplitter, 2 x 50 mm dobbelt øje
- 10 hårnålesplitter, 3 x 56 mm
- 10 hårnålesplitter, 3 x 62 mm
- 10 hårnålesplitter, 4 x 60 mm
- 10 hårnålesplitter, 4 x 78 mm
- 10 hårnålesplitter, 5 x 85 mm
- 10 hårnålesplitter, 5 x 92 mm
- 10 hårnålesplitter, 6 x 105 mm
- 5 hårnålesplitter, 6 x 120 mm
- 5 hårnålesplitter, 8 x 130 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!