Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
A 305 Click dørhåndtag
Hurtigere montering, da den firkantede pal allerede er formonteret til en dørtykkelse på 40 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Dørhåndtag, drejemonteret, monteret med returfjeder på den ene side på plastbundrosetten for at sikre, at dørhåndtaget vender tilbage til vandret position efter aktivering
- Ensidigt formonteret dørhåndtag, dækroset, fastgørelsesbolte og firkantet pal for at spare tid under monteringen
- Bundrosetten er nem at montere, da dørhåndtaget først sættes på plads, når de to rosetter er monteret, så der opretholdes en fast forbindelse
- Efter montering er dørhåndtagene godt forbundet til bundrosetten.
- Kontinuerlig montering med metriske skruer og formonteret støttejern giver det bedst mulige greb for rosetten
Den formonterede ■ 8 mm firkantede pal kan løsnes og flyttes, hvis det er nødvendigt.
| Klassifikationsnøgle i henhold til DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.
Til private boligområder, bygninger, f.eks. interiør, kontor, toilet/badeværelse og indgangsdøre i lejligheder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!