Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Rustfjerner Rost Off Crafty

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Rustfjerner Rost Off Crafty

Syntetisk, op til ≥ 60 % biologisk nedbrydelig, højtydende rustfjerner med fødevareregistrering (NSF - H2)
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
Indeholder syntetisk olie


  • Optimal krybe- og smøreeffekt

  • ≥ 60 % biologisk nedbrydelig


Ekstremt høj grad af kapillær aktivitet


  • Fremragende krybeegenskaber sikrer ekstrem hurtig indtrængning i rust og korrosion

  • Den optimale effekt begynder umiddelbart efter påsprøjtning


NSF H2-registreret


  • Egnet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares

  • Direkte kontakt af produktet med fødevarer bør dog forhindres


Fremragende materialekompatibilitet


I modsætning til mange traditionelle rustfjernere angriber det ikke gummi eller plast.



Optimal beskyttelse mod korrosion takket være korrosionsbeskyttende additiver



Harpiks- og syrefri



Silikonefri

Bemærk
  • NSF H2-registreret

  • Kan bruges på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares

  • Direkte kontakt af produktet med fødevarer bør dog forhindres

  • Harpiks- og syrefri

  • Silikonefri

  • Biologisk nedbrydelig

NSF = Internationalt anerkendt organisation til overvågning og registrering af produkter, der anvendes i fødevareindustrien.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.