Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rotationslaservaterpas RL5-14
Specialdesignet til indendørs og udendørs brug. Lodret og vandret justering til alle nivelleringsopgaver. Det glasfiberforstærkede kompositkabinet gør RL5-14 perfekt til anvendelse på byggepladser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget nøjagtig, selv ved ugunstige vejrforhold
Opfylder ISO 17123-6
Meget tidsbesparende
Automatisk selv-nivellering tager kun få sekunder
Fjernbetjening til styring af laserlinjerne
Nivelleringsfejl undgås
Automatisk overvågning af niveauet forhindrer fejl forårsaget af vind, bløde overflader og stød mod stativet.
Optimal beskyttelse mod snavs og vand
Beskyttelsesgrad IP67
Li-ion batteripakke medfølger
Ladestik til opladning på enheden.
- Overfør nivelleringer
- Horisontal og vertikal justering
- Overfør rette vinkler
- Overfør lodpunkter fra jorden
- Overvåg fundamentudgravninger
- Niveller hældningsplader
- Juster forskalling
- Sænk lofter
- Placer skillevægge
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!