TIPP® Smartlock GS ML rørbøjle Hængslet og leddelt klemme med medium belastning
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIPP® Smartlock GS ML rørbøjle Hængslet og leddelt klemme med medium belastning
Med eksklusiv Würth hurtiglukning til sikker og hurtig montering
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Universal svejset M8/M10 møtrik- og skivemontering
- Kontinuerlig klemning spænder fra 15 til 115 mm
- Klemme af fjederstål sikret mod drejning
- Skruehovedet kan sænkes ind i klemmen takket være fordybningen
- Forstærket ved at folde klemmestroppen ind
- Små stansninger giver ekstra beskyttelse for at forhindre spændeskruen i at hoppe ud
- M6 spændeskrue med kombination kærv til skruetrækkere med fladt hoved og krydskærv
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Anvendelsesområde
Til montering af rør med højere belastninger i industri- og byggeteknologi
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!