Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIPP®- Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål
TIPP<SUP>®-</SUP> Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål - 1
TIPP<SUP>®-</SUP> Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål - 2
TIPP<SUP>®-</SUP> Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål - 3
TIPP<SUP>®-</SUP> Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIPP®- Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål

Standard foldehængslet klemme med eksklusiv lynlukning for sikker og hurtig montering

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Hurtig og nem montering takket være den nye låsemekanisme med forkortet spændeskrue

  • Enkel tilspænding ved hjælp af fjederbelastede spændeskruer

  • Rørene har særlige glideegenskaber til formontering på grund af gummiprofilen

  • Bidrager til lydisolering iht. DIN 4109

  • Aldrings-, vejr- og ozonbestandig i henhold til DIN 53508 og DIN 53509

  • M5 spændeskrue, der passer til skruetrækkere med fladt hoved og krydskærv
Bemærk
  • Gummiindsats: Ikke egnet til kontakt med fødevarer

  • Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser ved stuetemperatur; vand og vandige opløsninger op til 70 °C; alkoholopløsninger; ester, ketoner, vejr og havvand

  • Betinget modstandsdygtig over for fedt og mineralolier; animalske og vegetabilske olier og fedt

  • Ikke modstandsdygtig over for varme olier eller fedt; brændstoffer; alifatiske og aromatiske kulbrinter

  • Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.