Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIPP® robust rørbøjle, varmgalvaniseret
Bøjler med to skruer med to gevindbøsninger til forbedret justering til rørdimensioner
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- To gevindbøsninger til forbedret justering til rørdimensioner
- Hurtig og nem isætning af røret, da rørbøjlen kan åbnes bredt, især ved montering over hovedet
- Gevindbøsningen er sikret mod at falde ud med en plastlåseanordning
Giver maksimal bæreevne i VVS-installationer, i varmeanlæg, anlægs- og rørledningsbyggeri, især i udendørs områder eller industrihaller.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!