Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIPP® Aero ventilationsrørbøjle
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIPP® Aero ventilationsrørbøjle

Til fastgørelse af luftkanaler og fittings af metalplade med cirkulære tværsnit i overensstemmelse med DIN EN 1506, ventilation til bygninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 22-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtiglukkende snaplås op til DN 400 mm


  • Kan også monteres hurtigt og nemt på individuel basis

  • Luk ved at ophænge rørbøjle ved hjælp af klikmekanismens lange arm

  • Tidsbesparende og nem justering eller flytning af monterede rør


Fastlimet profil, gummi


Kraftigt sammensat EPDM-rørbøjlegummi forhindrer udfald, når rørene flyttes



Gummiindsats:


  • Til DIN 4109

  • Ozonresistent iht. DIN 53509-1 eller ISO 1431/1

  • Ældningsbestandig iht. DIN 53508

  • Reagerer på brand iht. DIN 4102-1 (B2 ikke-brændbar)

  • Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser ved stuetemperatur og opløsninger, der indeholder alkohol

  • Ikke modstandsdygtig over for olie, fedt og brændstoffer


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.