Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændebånd til ventilationsrør TIPP® Aero
Til fastgørelse af luftkanaler og fittings af metalplade med cirkulære tværsnit i overensstemmelse med DIN EN 1506, ventilation til bygninger
- Forbindelsesgevind: M8 x M10
- Bredde for metalbånd: 25 mm
- Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 100 °C
- Materiale: Stål
- Overflade: Galvaniseret
- Materiale for gummiprofil: EPDM
- Silikonefri: Ja
- Klorfri: Ja
- Halogenfri: Ja
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtiglukkende snaplås op til DN 400 mm
- Kan også monteres hurtigt og nemt på individuel basis
- Luk ved at ophænge rørbøjle ved hjælp af klikmekanismens lange arm
- Tidsbesparende og nem justering eller flytning af monterede rør
Fastlimet profil, gummi
Kraftigt sammensat EPDM-rørbøjlegummi forhindrer udfald, når rørene flyttes
Gummiindsats:
- Til DIN 4109
- Ozonresistent iht. DIN 53509-1 eller ISO 1431/1
- Ældningsbestandig iht. DIN 53508
- Reagerer på brand iht. DIN 4102-1 (B2 ikke-brændbar)
- Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser ved stuetemperatur og opløsninger, der indeholder alkohol
- Ikke modstandsdygtig over for olie, fedt og brændstoffer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!