Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIPP® Aero ventilationsrørbøjle
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilationsrørbøjle - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIPP® Aero ventilationsrørbøjle

Til fastgørelse af luftkanaler og fittings af metalplade med cirkulære tværsnit i overensstemmelse med DIN EN 1506, ventilation til bygninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 22-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtiglukkende snaplås op til DN 400 mm


  • Kan også monteres hurtigt og nemt, selv på egen hånd

  • Når du lukker den, skal du bruge den lange spids på snaplåsen til at hægte rørbøjlen på

  • Tidsbesparende og nem justering eller flytning af monterede rør


Fastlimet gummiindsats


Kraftigt sammensat EPDM-rørbøjlegummi forhindrer udfald, når rørene flyttes



Gummiindsats:


  • Til DIN 4109

  • Ozonresistent iht. DIN 53509-1 eller ISO 1431/1

  • Modstandsdygtig over for ældning i henhold til DIN 53508

  • Brandadfærd i overensstemmelse med DIN 4102-1 (B2 moderat brandhæmmende)

  • Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser ved stuetemperatur og opløsninger, der indeholder alkohol

  • Ikke modstandsdygtig over for olie, fedt og brændstoffer


Vores produkter med Cradle to Cradle Certified® certifikatet er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.