Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rørbøjle til ventilationskanal
Ventilationskanalens rørbøjle til forbindelse af systemer med flanger i systemer med lavt eller middel tryk
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Forbindelseselement til store kanaltværsnit
Kan bruges til systemer med lavt eller middel tryk
Dobbelt ribbe over bukningskanter
Høj kvalitet og styrke
Hurtig og nem montering
Fjerner omkostningerne til forudgående opspænding og boring af huller
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ventilationskanalens rørbøjle til forbindelse af systemer med flanger i systemer med lavt eller middel tryk. 4 mm-version til system 30 og 40 flangestørrelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!