Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bukketang til bremserørsystem
Patenteret bukketang i høj kvalitet til rør af kobber, aluminium, messing samt bløde stålrør og plastbelagte rør fra 4,75 til 5 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Utilsigtet bøjning under arbejdsprocessen undgås.
- Ingen afskrabningsskader på den udvendige isolering.
- De frontmonterede ruller muliggør arbejde på steder med begrænset plads.
Bremserørsystemer med en diameter på 6 mm kan bukkes ved hjælp af bukkerullekonverteringssættet (art.nr. 0997797068).
Ved udskiftning af bremserørsystemer eller reparation af dele er det nødvendigt at efterforme bremserørsystemet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!