Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandsikringskrave, sæt, EC endeløs krave
Meget fleksibel til forskellige rørdiametre. Kraftigt skummende materiale i tilfælde af brand
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til lige kanaler
- Nulafstand mulig med generel typegodkendelse aBG Z-19.53-2551
- Velegnet til eftermontering
- Fatninger kan placeres i muffeområdet
- Lav monteringshøjde
- Mulighed for hjørneløsninger
- Få fastgørelsespunkter. Kun tre tapper ved diam. 110 mm
- Med en muffehøjde ≥ på diam. 110 mm er monteringshøjden kun 40 mm
- Endeløs muffe, uafhængig af rørdiameter
- Kan monteres på de trangeste steder
- Inkluderet i leveringen
10 m brandhæmmende tape, 3 m rustfrit ståltape, 18 fastgørelseskroge
Væg- og loftskanaler, brandsikre Z-19.53-2549
For detaljerede oplysninger om skillevæggen henvises til den generelle typegodkendelse Z-19.53-2549
| Underlag | Massiv væg ≥ 100 mm Lysdeler ≥ 100 mm Massivt loft ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Egnede isoleringer | PE-støjbeskyttelsesmuffe med isoleringstykkelse diam. 4 mm | |||||||||||||||||||
| Egnede rør | PVC, PE, PP Mineralforstærkede plastrør som Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP og Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Rørdiam. mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Isoleringstykkelse mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Antal viklinger i del | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Påkrævet tapelængde mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Antal metalled i del | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Antal kroge i stykke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| De angivne værdier kan ændre sig på grund af det anvendte rørmateriale eller de lokale forhold. ETA skal følges her. | ||||||||||||||||||||
| Mindste antal fastgørelseskroge | |
| Lysdelere, massive vægge, massive lofter | |
| Lige kanal | |
| Op til udvendig rørdiameter ≤ 50 mm | 2 |
| Op til udvendig rørdiameter ≤ 110 mm | 3 |
| Op til udvendig rørdiameter ≤ 160 mm | 4 |
Væg- og loftskanaler, brandsikre Z-19.53-2549
Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.
Til bearbejdning i F4-systemet med brandmanchet, EC Endless Collar F4
- Til væg- og loftskanaler i overensstemmelse med brandsikkerhedsklasse "brandsikker"
- Til uisolerede brændbare rør med en ydre diameter på op til 160 mm, eventuelt med en PE-lyddæmpningskappe
- PE-støjbeskyttelseskappe med isoleringstykkelse ∅ 4 mm
- Syntetisk gummiisolering til plastrør, stål, rustfrit stål og kobberrør
- PVC-, PE-, PP-rør
- Mineralforstærkede plastrør som Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Flerlags kompositrør såsom Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!