Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rør- og gevindtætningsmiddel medium styrke
Til forsegling af alle metalrør-/gevindtilslutninger og fittings med koniske/cylindriske gevind i overensstemmelse med ISO 7.1 til R3"
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til forsegling af alle metalrør-/gevindtilslutninger og fittings med koniske/cylindriske gevind i overensstemmelse med ISO 7.1 til R3"
Øjeblikkelig forseglingseffekt, der tillader spændte tilslutninger at blive belastet med det samme op til ca. 5 bar og efter endt hærdning op til rørenes sprængningstryk.
Medium styrke - fjernelse mulig
Høj mediemodstandsdygtighed over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer
Tætningsmidlet løber ikke ud af gevindet
Hurtig og sikker samling
I en praktisk harmonikaflaske med dispensersystem
- Giver praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås
- Med doseringssystemet kan doseringen indstilles trinløst, så den passer til anvendelsesformålet, og dermed holdes forbruget og omkostningerne på et minimum
- Nemt at tømme restproduktet
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
- DVGW-godkendelse (reg.nr. NG-5146BM0337), testet i overensstemmelse med DIN EN 751-1 (ikke tilladt i installationer til privat brug i Tyskland i overensstemmelse med TRGI 2008).
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand op til +82 °C
- Ruhr District Institute of Hygiene: Er i overensstemmelse med den formel, der er anbefalet af det tyske miljøagentur, til anvendelser, hvor der er berøring med drikkevand, dateret 11. februar 2016. Hvis den anvendes som gevindtætningsmasse, der kommer i kontakt med vand, skal de relevante anbefalinger fra sammenslutningen af klæbemiddel- og tætningsindustrien overholdes.
- Som følge af den kraftigt accelererende virkning af kobber eller kobberlegeringer kan tætningsmassen begynde at hærde under forseglingsprocessen. Dette kan medføre mikrorevner, som kan forårsage lækager i fremtiden. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der udføres indledende test med henblik på processikkerhed, hvis rørtætningsmassen anvendes i forbindelser, der indeholder kobber, som på langt sigt kommer i kontakt med vand på ≥ 40 °C. Brugeren er ansvarlig for at bestemme produktets egnethed til det pågældende anvendelsesformål samt limningsprocessen.
- Følgende plastmaterialer kan blive påvirket ved langvarig udsættelse for det flydende produkt: ABS, celluloid, ekspanderende polystyren, polykarbonat (Macrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.
- Ikke tilladt i tyske gasinstallationer i overensstemmelse med DVGW TRGI 2008.
Betegnelse | Gas | Vand op til +40 °C | Vand fra +40 °C til +65 °C | Vand over +65 °C |
Kobber | ⎷ | ⎷ | se bemærkninger | se bemærkninger |
Messing | ⎷ | ⎷ | se bemærkninger | se bemærkninger |
Stål, ulegeret* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*også varmgalvaniserede forzinkede rør med gevind ⎷ = egnet |
- DVGW-godkendelse (reg.nr. NG-5146BM0337), testet i overensstemmelse med DIN EN 751-1 (ikke tilladt i installationer til privat brug i Tyskland i overensstemmelse med TRGI 2008).
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand op til +82 °C
- Ruhr District Institute of Hygiene: Er i overensstemmelse med den formel, der er anbefalet af det tyske miljøagentur, til anvendelser, hvor der er berøring med drikkevand, dateret 11. februar 2016. Hvis den anvendes som gevindtætningsmasse, der kommer i kontakt med vand, skal de relevante anbefalinger fra sammenslutningen af klæbemiddel- og tætningsindustrien overholdes.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Forsegler metalrørforbindelser i overensstemmelse med ISO 7.1 (koniske/cylindriske gevind) til R3".
Ideel til forsegling af fittings eller ventiler, gevindforbindelser i metalvandrør (samt vand i varme- eller kølesystemer, sprinklersystemer osv.).
Kan også bruges til tætning af benzinrør, dieselrør eller trykluftledninger. Produktet er også velegnet til forsegling af trykregulatorer eller olieudskillere i trykluftsystemer.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!