Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rudeforsegling
Regnbestandig, brugervenlig rudeforsegling, som forøger trafiksikkerheden ved at forbedre udsynet og forlænge viskerbladenes levetid
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Regn og vand danner perler, der ruller af forruden ved ca. 70-80 km/t
- Forbedret synlighed om natten og i regn
- Forbedret køresikkerhed
- Ingen farlig blændende effekt ved kørsel om natten
- Reduceret brug af vinduesviskerne
Langtidsholdbar nem fjernelse af snavs, insekter og is
Ultratynd belægning, der er lige så hård som glas
Afhængigt af brugen kan den holde i flere måneder eller mellem 5.000 km og 10.000 km
Velegnet til alle ubehandlede glasoverflader på alle køretøjer
Hurtig og nem at bruge
Nem forrengøring
Silikone- og AOX-fri
Den forseglede rude er aktiv straks. Vent mindst én time, før køretøjet rengøres eller køres i en bilvask. Det anbefales, at der bruges handsker under forseglingsarbejdet. Under ekstreme vejrforhold kan der dannes en fin film af dråber på forruden, der ser ud som dug udefra. Den kan fjernes ved at tænde for varmluftblæseren og rette den varme luft op mod forruden. Vi anbefaler udskiftning af vinduesviskere, når ruden forsegles. Må ikke anvendes på plast, metal eller lak. Rensemiddel og forseglingsrester skal fjernes helt fra karosseriet. Må ikke anvendes på varme overflader. Opbevares frostfrit på et tørt sted. Brug ikke slibemidler, stærkt syreholdigt og stærkt basisk glasrens.
Forsigtig: Ikke egnet til polykarbonatglas.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Forrensning:
Glasoverfladen skal behandles med aktivt glasrens, så der ikke forekommer rester. Overfladerne, der skal behandles, skal være tørre og fri for fedt og silikone.
Forsegling:
- Påføringstemperaturen skal være mellem +10 °C og 40 °C ved maks. 60 % luftfugtighed.
- Påfør glaspakningen sparsomt på en klud, og polér den ud med en ren, tør klud.
- Når beholderen er anbrudt, skal indholdet anvendes indenfor 24 timer. Indhold, der er over 24 timer gammelt efter anbrud, bør ikke anvendes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!