Rundsling
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rundsling
Yderst fleksibel rund slynge med mange anvendelsesmuligheder og skånsom mod overflader
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet af polyester med stor trækstyrke samt indvævede striber og prægning med bæreevne (WLL - ARBEJDSBELASTNINGSGRÆNSE)
- Farvekodet angivelse af bæreevne mellem 1000 og 8000 kg
- Betydeligt mindre risiko for personskade sammenlignet med stålwirer og kæder
- Endeløst loop med rivefast etiket med anvendelsesoplysninger
Godkendelser
- I overensstemmelse med DIN-EN 1492-2
- GS-godkendt
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
- Runde slynger kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C
- Takket være deres egen lave vægt og store fleksibilitet har runde slynger fremragende håndteringsegenskaber, hvorfor de anvendes både på fabrikker og byggepladser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!