Rundsling
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rundsling
Yderst fleksibel rund slynge med mange anvendelsesmuligheder og skånsom mod overflader
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet af polyester med stor trækstyrke samt indvævede striber og prægning med bæreevne (WLL - ARBEJDSBELASTNINGSGRÆNSE)
- Farvekodet angivelse af bæreevne mellem 1000 og 8000 kg
- Betydeligt mindre risiko for personskade sammenlignet med stålwirer og kæder
- Endeløst loop med rivefast etiket med anvendelsesoplysninger
- I overensstemmelse med DIN-EN 1492-2
- GS-godkendt
Anvendelsesområde
- Runde slynger kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C
- Takket være deres egen lave vægt og store fleksibilitet har runde slynger fremragende håndteringsegenskaber, hvorfor de anvendes både på fabrikker og byggepladser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!