Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Længdeberegning af søm til betonoverflader:
Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Beregning af længden for søm, der anvendes på ståloverflader (min. 5 mm tyk):
Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Alle søm er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller tilspændingstest.
Universalsøm til stålunderstrukturer og betonunderlag (standardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!