Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Korrosionsbeskyttelsesmiddel Metalyt
Reparationscoating til retrospektiv galvanisering med TITANID-formel
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel overfladestruktur til alle karosserier og lakeringer
- Kan udjævnes
- Kan males over med almindelig tilgængelig 1-komponent- og 2-komponentefterbehandlingssystemer
- Klæber på stål, aluminium og tin
- Meget god funktionalitet sammen med PU- og MS-polymerfugemasser
Mikro-coating for professionelle
Metalyt giver fremragende korrosionsbeskyttelse og klæber ligeledes på tynde metalkanter.
En spraypåføring er tilstrækkelig
Høj reparationssikkerhed takket være en meget god korrosionsbeskyttelse med lille lagtykkelse
Mulighed for punktsvejsning, svejsning med beskyttelsesbaggas og gassmeltesvejsning
Kan svejses vådt og tørt.
Bemærk: Risiko for sprøjt ved punktsvejsning. Tildæk tilstødende overflader. Ikke egnet til brug med automatisk punktsvejsningsudstyr.
Støvtør efter ca. 5-8 minutter. Håndteringstør efter ca. 1 time. Kan spartles og males efter 2 timer/60 °C eller 24 timer ved stuetemperatur. Helt gennemtør efter 2-3 dage.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til mindre reparationer af beskadigede zinkfosfatlag på karrosseripaneler og køretøjsdele. Takket være TITANID-teknologien er det nemt og omkostningseffektivt at reparere det rustbeskyttende lag på køretøjer, så det er tro mod originalen. En dyr elektrolytproces er ikke længere nødvendig.
Dåsen omrystes godt i mindst 2 minutter før brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Sprayafstand: 15-25 cm. Påfør et tyndt lag METALYT med 1-2 spraypåføringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!