Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele
Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele - 1
Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele - 2
Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele - 3
Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele - 4
Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pladeskruer, panhoved, sortiment 1.403 dele

WN 111, A2 rustfrit stål, ulegeret, AW-kærv i systemkuffert 4.4.1

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Indhold: 1403 dele


  • 100 pladeskruer 2,9 x 9,5 mm

  • 100 pladeskruer 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm

  • 100 pladeskruer 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • 100 pladeskruer 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • 50 pladeskruer 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm

  • 1 bit AW10 / AW20 / AW25