Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskrue med panhoved, form C med AW-kærv, antifriktionsbelægning WN 127, A4 rustfrit stål, antifriktionsbelægning. Inkl. selvrensende rille, AW-drev.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
AW-kærvsystem:
- Optimal kraftoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være nem iskruning; det påkrævede kontakttryk til momentoverførsel er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bit i skruekærv
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af den overfladebeskyttende belægning og sikrer derfor bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Til fastskruning af dækhætter på tværdrager-sprosse-konstruktioner. Skruer med selvrensende rille til optimal iskruning i isolatorer. Velegnet til udendørs brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!