Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kan overmales
Kan overmales med alle kommercielt tilgængelige topcoat-malingssystemer efter 3 timer
Kan spartles
Miljøvenlig, som dispersionsbaseret
Standser korrosionsprocessen pålideligt og giver en optimeret påføringsoverflade til yderligere malingsarbejde.
Rustomdanneren trænger ind i rusten, reagerer med rusten og omdanner jernoxid til en stabil, uopløselig, blåsort, metal-organisk forbindelse.
Vask ikke behandlede overflader med vand. Vask straks rustomdanneren af malede overflader. Må ikke anvendes i direkte sollys, på varme overflader over +40 °C, og når der er risiko for frost. Skal beskyttes mod frost. Rengør udstyret med vand efter brug.
Køretøjsfremstilling, campingvognsfremstilling, skibsbygning, metal- og stålkonstruktioner, værktøjsfremstilling, brobyggeri, konstruktion af tanke, rørledningskonstruktion, containerbyggeri, landbrug og skovbrug, kommunal forvaltning, entreprenørmaskiner m.m.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs rust, maling og snavs med en stålbørste, skraber eller lignende værktøj. Påfør et tyndt og jævnt lag med en børste eller rulle. Undgå løbere. Mal over med vand- eller opløsningsmiddelbaserede metalbeskyttende belægninger mellem 3 og 48 timer efter påføring. Overhold en reaktionstid på tre timer. Afdæk overflader, der ikke skal behandles.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!