Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Rust-stop Quattro

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Rust-stop Quattro

Hurtigtørrende universalprimer med en lang række anvendelsesmuligheder
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
Unik kombination af primer, hæftegrund, korrosionsbeskyttelse og svejseprimer i ét enkelt produkt



Primer forhindrer pålideligt yderligere rust med antioxideringsformel.



Primer til klæbemasse


  • God overfladestruktur til yderligere malerarbejde

  • Velegnet til brug sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser


Korrosionsbeskyttelse


  • Fremragende, langsigtet beskyttelse mod oxidering

  • Stor modstandsdygtighed over for vandstænk og saltvand


Svejseprimer: kan fuldsvejses både vådt og tørt



Meget høj temperaturbestandighed op til 300 °C, kortvarigt op til 500 °C



VOC-kompatibel


  • Mindre opløsningsmiddelindhold

  • Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Bemærk

Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.