Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ruststopgrunder
Aktiv korrosionsbeskyttelse og primer til metaloverflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Gode hæfteegenskaber på mange forskellige overflader, herunder sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser
- Gode vedhæftningsegenskaber til aluminium, ubehandlede og galvaniserede metalplader, stål, gammel maling osv.
- Hurtigtørrende, afhængigt af lagtykkelse, kan overmales på ca. 10-15 minutter
- Temperaturbestandig op til 80 °C, kortvarigt op til 140 °C
- Nem at slibe
- Mindre opløsningsmiddelindhold
- Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Køretøjskonstruktion, skibsbygning, metal- og stålkonstruktion, værktøjsfremstilling, brobyggeri, konstruktion af tanke, rørledningskonstruktion, containerbyggeri, landbrug og skovbrug, kommunal forvaltning, entreprenørmaskiner m.m.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs rust, maling og snavs med en stålbørste, skraber eller lignende værktøj. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Tørretid 25 minutter, kan overlakeres efter ca. 10-15 minutter med alle kommercielt tilgængelige 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!