Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ruststopprimer
Ruststopprimer - 1
Ruststopprimer - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ruststopprimer

Aktiv korrosionsbeskyttelse af metaloverflader, kan påføres med pensel

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fremragende korrosionsbeskyttelse


  • Opfylder ætsningskategori C3 "høj" i henhold til DIN EN ISO 12944

  • Ca. 500 timer i henhold til DIN EN ISO 9227

  • Modstandsdygtig over for vand, havvand og mange kemikalier


Hurtigtørrende


  • Forarbejdede materialer kan bruges og transporteres hurtigt

  • Velegnet som transportbelægning i stålkonstruktioner


Kan overmales


Kortvarigt varmebestandig op til +120 °C



VOC-overensstemmende


  • Mindre opløsningsmiddelindhold

  • Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Bemærk

Bemærk: Kan overtrækkes med kommercielt tilgængelige topbelægningssystemer som angivet i tabellen (se TDS)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.