Confirmatskrue 6-huls galvaniseret
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Confirmatskrue 6-huls galvaniseret
Til samling af dele i møbelfremstilling og værksteder
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Galvaniseret stål, sekskant
Dæk bunden af skruen med en hætte.
AnvendelsesområdeTil møbeldele, der har et forudboret hul, til samling af delene i møbelfremstilling og værksteder
InstruktionerFør du placerer skruen, skal du bore et pilothul med en diameter ud fra skruens centrum.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!