Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
3 post(er) med 17 versioner fundet
Til trykklasse 3000 PSI, lige SAE-flangeslangefitting SAE J514 (ISO 6162)
Til trykklasse 3000 PSI, 45° SAE-flangeslangefitting SAE J514 (ISO 6162)
Til trykklasse 3000 PSI, 90° SAE-flangeslangefitting
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.