Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømdyvel SHARK® Hammer TYPE FK A2
Med hurtig montering og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med søm med flad krave fremstillet af A2 rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig og omkostningseffektiv montering
- Kan fjernes via kærv i skruehovedet
- Færdigmonteret med matchende skrue
- Egnet til gennemstiksmontage
- Defineret integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse
- Til undersænket og fremspringende finish
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Halogenfri
- Kan bruges i beton og murværk
- Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ, metal, rørføring og elektriske anvendelser, f.eks. fastgørelse af vinkelbeslag, paneler, metalplader, kabelkanaler og alle komponenter til ikke-forsænket montering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!