Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sømdyvler SHARK® Hammer type FK
Sømdyvler SHARK<SUP>® </SUP>Hammer type FK - 1
Sømdyvler SHARK<SUP>® </SUP>Hammer type FK - 2
Sømdyvler SHARK<SUP>® </SUP>Hammer type FK - 3
Sømdyvler SHARK<SUP>® </SUP>Hammer type FK - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sømdyvler SHARK® Hammer type FK

Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvelkrave med fladhovedet søm fremstillet af forzinket stål
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
  • Hurtig og omkostningseffektiv montering

  • Anker- og sømskrue er færdigsamlet, så det er ikke nødvendigt at søge efter den passende skrue

  • Til brug ved montering på stedet

  • Kan fjernes via kærv i skruehovedet

  • Defineret integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse

  • Modstandsdygtig over for UV-stråler

  • Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)

  • Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C

  • Til forsænkede og ikke-forsænkede installationer

  • Undersænket hoved forsænkes automatisk i blødt træ

  • Halogenfri
Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer størrelse 6 og 8 til brug i et ikke-konstruktionsmæssigt system baseret på et redundant design i beton

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til brug i ikke-konstruktionsmæssige systemer baseret på et redundant design i murværk (undtagelse: dimensioner M8 x 45)
Ydelsesdata
Dyveldiameter [mm]68
Tilladt trækbelastningB25 eller C20/25 betonFadm. [kN]0,20,2
Kalksandsten KS 12-0,12
Hul kalksandsten KSL 12-0,075
Egenskabsværdier
Tilspændingsmoment (kun GEW-type)Tinst [Nm]44
Borehulsdybdeh1 ≥ [mm]3545
Sættedybdehnom ≥ [mm]3040
Gevinddiameter (kun GEW-type)dthr [mm]M6M8
Gevindlængde (kun GEW-type)Ithr [mm]69
Nominel bordiameterd0 [mm]68
Huldiameter i komponentdf [mm]6,58,5
Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer størrelse 6 og 8 til brug i et ikke-konstruktionsmæssigt system baseret på et redundant design i beton

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til brug i ikke-konstruktionsmæssige systemer baseret på et redundant design i murværk (undtagelse: dimensioner M8 x 45)