Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sømdyvel SHARK® Hammer TYPE SK
Sømdyvel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 1
Sømdyvel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 2
Sømdyvel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYPE SK - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sømdyvel SHARK® Hammer TYPE SK

Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med undersænket søm fremstillet af forzinket stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Hurtig og omkostningseffektiv montering

  • Dyvel- og sømskrue er færdigsamlet, så det er ikke nødvendigt at søge efter en passende skrue

  • Egnet til gennemstiksmontage

  • Kan fjernes via kærv i skruehovedet

  • Defineret integreret indhamringsstop forhindrer for tidlig udvidelse

  • Modstandsdygtig over for UV-stråler

  • Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)

  • Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C

  • Til undersænket og fremspringende finish

  • Undersænket hoved forsænkes automatisk i blødt træ

  • Halogenfri
Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer størrelse 6 og 8 til flere anvendelser i beton til ikke-strukturelle opgaver

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til flere anvendelser i murværk til ikke-strukturelle opgaver (undtagelse: Mål M8 x 45)
Ydelsesdata
Dyveldiameter [mm]68
Tilladt trækbelastningBeton B25 eller C20/25Fperm [kN]0,20,2
Kalksandsten KS 12-0,12
Hul kalksandsten KSL 12-0,075
Egenskabsværdier
Tilspændingsmoment (kun GEVIND-type)Tinst [Nm]44
Borehulsdybdeh1 ≥ [mm]3545
Sættedybdehnom ≥ [mm]3040
Gevinddiameter (kun GEVIND-type)dthr [mm]M6M8
Gevindlængde (kun GEVIND-type)Ithr [mm]69
Nom. bordiameterd0 [mm]68
Huldia. i sammenl.df [mm]6,58,5
Anvendelsesområde