Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sømdyvel SHARK® Hammer type SK
Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med undersænket søm fremstillet af forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage. Dyvel med undersænket søm fremstillet af forzinket stål
- Hurtig og omkostningseffektiv montering
- Anker- og sømskrue er færdigsamlet, så det er ikke nødvendigt at søge efter den passende skrue
- Egnet til gennemstiksmontage
- Kan fjernes via kærv i skruehovedet
- Defineret integreret hammer-stop forhindrer for tidlig udvidelse
- Modstandsdygtig over for UV-stråler
- Modstandsdygtig over for råd (plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid)
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +100 °C
- Til undersænket og fremspringende finish
- Undersænket hoved forsænkes automatisk i blødt træ
- Halogenfri
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer-størrelse 6 og 8 til flere anvendelser i beton til ikke-strukturelle opgaver
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til flere anvendelser i murværk til ikke-strukturelle opgaver (undtagelse: mål M8 x 45)
Ydelsesdata | Egenskabsværdier | |||
Dyveldiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Tilladt trækbelastning | Beton B25 eller C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalksandsten KS 12 | – | 0,12 | ||
Hul kalksandsten KSL 12 | – | 0,075 | ||
Tilspændingsmoment (kun GEVIND-type) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Sættedybde | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Gevinddiameter (kun GEVIND-type) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Gevindlængde (kun GEVIND-type) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nom. diameter på bor | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Huldia. i sammenl. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer-størrelse 6 og 8 til flere anvendelser i beton til ikke-strukturelle opgaver
- Europæisk teknisk vurdering ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 til flere anvendelser i murværk til ikke-strukturelle opgaver (undtagelse: mål M8 x 45)
- Kan bruges i beton og murværk
- Til alle beslag til let belastning i indvendig finish samt træ, metal, vvs-, sanitets- og elektriske anvendelser, f.eks. fastgørelse af firkanttømmer, lægter, tynde metalplader og alle komponenter til forsænket montering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!