Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rapid SML-forbindelse
Til spildevandsrør uden forbindelsesmuffe og støbejernsdele i overensstemmelse med DIN EN 877 og DIN 19522
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig og sikker forbindelse med kun én skrue og møtrik
Enkel montering af stik takket være formonteret, skridsikker EPDM pakningsindsats
Lukning af forbindelse med enkel unbrakoskrue str. 6/str. 8
Momentnøgle eller specialværktøj ikke nødvendigt
Formontering af rør og støbte dele kræver intet arbejde på grund af kraftig klemmevirkning
Tilspændingsmoment ikke nødvendigt, da bloktilspænding anvendes (begge klembakker skal røre hinanden)
Til afløb i bygninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!