Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
S5 SR FO LG sikkerhedsstøvler Dunlop WORK IT
Vandtætte og holdbare sikkerhedsstøvler, S5 SR FO LG-certificerede. Ydersålen er designet til fremragende greb.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tåkappe af metal
- Gennemtrængningsresistent mellemsål af metal
- SR skridsikker PVC-ydersål
- Ydersål designet til fremragende greb
- LG defineret hæl
- Rengøringsvenlig PVC-overdel, 38 cm høj
- Resistente over for olier, kulbrinter og fedt
- Forbedret pasform for bedre komfort og støtte
- Energiabsorberende hæle
- Mondopoint 11
- 1.113 g pr. sko i størrelse 42
- Overholder standarden S5 SR FO LG
- Overholder standarden EN ISO 20345:2011
S5 SR FO LG Dunlop Work IT sikkerhedsstøvler er specielt designet til arbejdere og håndværkere, som søger pålidelighed og komfort i deres daglige aktiviteter. De er også velegnede til industriel brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!