Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Saksedonkraft fra AC
Saksedonkraft til montering på 4-søjlet lift eller som gravdonkraft
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lufthydraulisk saksedonkraft til personbiler og varevogne
- Hurtigt og effektivt løft takket være driftsikker og lydsvag pumpe
- Lav højde på 180 mm og slankt design gør den velegnet til køretøjer med lav frihøjde
- Stor og fleksibel rækkevidde idet afstanden mellem løftepunkterne kan justeres op til 1610 mm
- 2-håndsbetjening med dødmandsgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed
- Inkl. 3 sæt forlængere (10/40/85 mm) samt gummisadelpude til beskyttelse af bilens undervogn
- Unikt højdejusterbart ophængssystem - passer til alle lifte og grave
Se montagevejledning under dokumenter for ophængsmuligheder
Monteres på en 4-søjlet lift eller som en gravdonkraft
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!