Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sakselift WSL 35
Elektrohydraulisk autolift, 3,5 t, med 1,5 m slange
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust kvalitet
- Trefaset motor: 400V, 50 Hz
God arbejdshøjde
- Løftehøjde: 1890 mm
God sikkerhed og nem at betjene
- Mekanisk låsesystem
- ”Click up”-forlængelse i begge ender
Kan anvendes til biler med lav frihøjde
- Frihøjde: 110 mm
Leveres med 1,5 m slange (forlænger kan tilkøbes).
Leveres uden hydraulikolie.
CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493.
Denne løfter er velegnet til næsten alle former for reparationer, herunder bremser, kobling, differentiale, styretøj, støddæmpere, udskiftning af udstødning, quick-service og dækservice.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!