Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Køretøj, sandpapirrulle, Arizona® Perfect
Til slibning af gammel lak, spartelmasser, plast, fabriksprimere på nye dele og mattering af lak.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Op til 20 % større slibeeffekt, og levetiden er forbedret mere end 90 %
- Kort slibetid og effektivt arbejde
| Bagsidemateriale | P40-100, D-papir P120-240, C-papir P280-600, B-papir |
| Binding | Fuldsyntetisk harpiks |
| Belægning | P40-180, stearatbelægning P220-600, specialbelægning, der forhindrer tilstopning |
| Slibende materialer | P40-80, keramisk slibekorn P100-600, aluminiumoxid |
| Spredning | Åben spredning |
| Farve | Sandgul |
| Tilgængelig kornstørrelse | P40-600 |
| Former | Skiver, strimler og ruller |
Korn P40-P120
Første slibning af fabriksprimere på nye dele (KTL lak), afslibning af gammel lak, slibning af stenslagsskader og rustne områder, slibning af bulede områder ned til bart metal, forberedende slibning af polyester og fin spartel, opretning af spartelkanter.
Korn P100-P500
Første slibning af gammel lak i forbindelse med overgangen til ny lak, mattering af dækmaling, slibning af glat maling, termoplastisk akrylmaling, klar lak, vandbaseret maling, tyk folie, primer, syntetisk harpiks og nitrospartelmasser, sprayspartelmasse, 2-komponent og MS spartelmasseprimere og reaktionsprimere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!