Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vådrumssilikone
Vådrumssilikone   - 1
Vådrumssilikone   - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vådrumssilikone

1-komponent elastisk silikonefugemasse, egnet til tætning og sammenbinding af samlinger og beskytter mod fugt. Til indendørs og udendørs brug.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fremragende vedhæftning på mange forskellige overflader, herunder ikke-sugende og porøse materialer såsom glas, fliser, stål, aluminium, kobber, keramiske materialer, granit, beton, visse typer plast og hård PVC.
BemærkSilikone bør ikke anvendes på asfaltoverflader og overflader baseret på naturgummi, butyl eller andre materialer, som kan frigive olie, blødgøringsmidler eller opløsningsmidler.
Når tætningsfladerne er fremstillet af følsomme natursten, f.eks. marmor eller sandsten, skal der udføres en indledende test for misfarvning.
opfylder kravene i følgende standarder:
EN 15651-1:2012 – til type F-EXT-INT-CC,
EN 15651-2:2012 – til type G-CC,
EN 15651-3:2012 – til type S-XS1 Opbevares i originalt forseglet emballage ved temperaturer fra +5 °C til +25 °C.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.