Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment 14 dele. HSCo multi funktion gennemgående hul M3-M12
Bestående af MFD-Speed bor og snittappe med flere funktioner til gennemgående hul. Til brug i almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. A2, A4), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² samt støbejern og ædelmetaller. Leveres i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bestående af MFD-Speed bor og snittappe med flere funktioner til gennemgående hul. Til brug i almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. A2, A4), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² samt støbejern og ædelmetaller. Leveres i ORSY® systemkassette.
Spiralbor
- Op til 50 % hurtigere end almindeligt slebne spiralbor takket være hastighedsgeometri
- 135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning for fremragende centrering
- Eksklusiv Vario-coil
- 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Fås kun hos Würth
Maskintap
- Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner takket være den ekstra polygonaksel, som forhindrer glidning i borepatronen.
- Velegnet til almindelige applikationer takket være fastholdelsen af det cylindriske skaft med firkantet beslag
- Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frivinkel og mikrogeometri
- Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth
- Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner
- Fås kun hos Würth
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!