PE-sædebeskyttelse på rulle
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PE-sædebeskyttelse på rulle
Velegnet til brug med airbags
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hvidt, olie-bestandigt og vandafvisende PE-folie
- Filmtykkelse på 13 µm (0,013 mm) til optimal materialetykkelse med elasticitet i alle retninger
- Præcis perforering til nøjagtig og nem afrivning
- Nem at rulle ud, uden at filmen trækker til den ene side
- Praktisk dispenseræske beskytter mod støv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!