VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
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
- Klinge: Poleret, isoleret
- Spids: I overensstemmelse med DIN ISO 8764-1-PH
- Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding
- Mærket med produktionsår
- Strengere koldslagtest
Standard: EN 60900:2012
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!