Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelnøglesæt med holdering
Ekstra lang version med kuglehoved. Plastholder med skydefunktion. 9 dele.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, mat forkromet
- Kuglehoved muliggør, at skruer spændes i vinkler på op til 25°
- Plastholder med glidefunktion til enhåndet åbning
- Indhold: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Låsering
- Fjederstålholdering med stor trækstyrke holder skruen fast i enhver position
- Holdering på nøgler fra størrelse 3 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!