Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Selvklæbende tætningstape EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
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
Ekstremt høj UV- og vejrbestandighed takket være den sorte specialfolie


  • Maksimal beskyttelse i regn og vind, især ved udendørs klæbning

  • Beskytter permanent mod bygningsskader og energitab i isoleringen

  • Klæbning kan udsættes for udendørs vejrpåvirkninger i op til 12 måneder


Indeholder en særligt stærk klæbemiddelfolie af høj kvalitet


  • Ekstremt stærk klæbeevne på en række overflader

  • Maksimal sikkerhed med blowerdoor-test

  • Sikker klæbning selv ved lave temperaturer ned til -10 °C


Ekstremt fleksibelt supportmateriale i sideværts retning


Tilpasser sig perfekt til åbninger



Reparationer og sømme er næsten usynlige på sorte folier



Uden opløsningsmidler



Den tyske energispareforordning (EnEV)



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Bemærk

Eurasol Max er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse WÜTOP folier.

EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.