Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvklæbende PE-beskyttelsesfolie
Selvklæbende beskyttelsesfolie til universalbrug
- Materiale: PE - polyethylene
- Længde: 100000 mm
- Bredde: 600 mm
- Område: 60 m²
- Tæthed: 0,925 g/cm³
- Farve: Grøn
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klæbende inderside
- Ekstremt stærkt
- Hurtigt at påsætte og fjerne
Den beskyttede overflade skal være ren, tør og fri for fedt, støv eller andre forurenende stoffer. Ikke egnet til overdækning af malede overflader i længere tid (f.eks. til at beskytte køretøjer under transport). Udsæt ikke selvklæbende folie for temperaturer over +65 °C eller under -10 °C. Dette kan medføre klæberester. Optimal udnyttelse af klæbefolien ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C.
Forsegling af vinduer med defekte eller manglende ruder og glastag, afdækning af døre ved udskiftning af ruder, indgangsbeskyttelse til dørtrin, beskyttelse af beskadigede køretøjer, beskyttelse af tæpper og interiør, vinger og motorhjelme og mange andre anvendelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!