Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spejltape
Dobbeltklæbende tape med bagside i polyethylen og akrylatklæbemasse
- Klæbebasis: Akrylat
- Bagmateriale: Polyetylenskum
- Farve: Hvid
- Tykkelse: 1 mm
- Forlængelse ved brud: 150 %
- Klæbekraft ved 25 mm: 23 N
- Min. temperaturmodstand: -40 °C
- Min./maks. temperaturmodstand: -40 til 95 °C
- Maks. bearbejdningstemperatur: 40 °C
- Min./maks. bearbejdningstemperatur: 5 til 40 °C
- Fugtbestandighed: Ja
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 20 °C og 50 % luftfugtighed
- Bredde: 25 mm
- Længde: 25 m
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende kompatibilitet med en række almindelige overflader
Tapen er velegnet til vedhæftning på en række forskellige overflader som f.eks. træ, metal, glas, sten samt plexiglas og Makrolon.
Høj grad af indledende klæbeevne
Der opnås tilstrækkelig pålidelighed ved anvendelsen, så snart den er monteret.
UV- og fugtbestandig
Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs.
Modstandsdygtig over for ældning
Når det anvendes korrekt, mister tapen ikke sin elasticitet.
RoHS-kompatibel
- Overfladerne, der skal vedhæftes på, skal være tørre og fri for støv, fedt, og silikone. Til forudgående rengøring anbefales IPA-rens.
- For at sikre en ordentlig vedhæftning, skal tapen være tilstrækkeligt presset mod det materiale, der skal vedhæftes på.
- En optimal slutstyrke opnås efter 24 timer.
- Du bør gennemføre indledende forsøg på følsomme overflader (f.eks. PP, PE, gummi) og porøse overflader (f.eks. træ, sten).
- Der skal gennemføres forudgående tests for at bekræfte vedhæftningsevnen på malede overflader (især pulverlakerede overflader).
- I situationer, hvor der skal klæbes på plast, der indeholder blødgøringsadditiver, kan blødgøringsmidlet ændre klæbemasselaget. Dette vil svække styrken af klæbemassen.
- På sikkerhedsspejle (kan identificeres ved en blå eller grøn folie på bagsiden af spejlet) anbefaler spejlproducenter generelt brug af en yderligere mekanisk fastgørelse.
- På sikkerhedsspejle (kan identificeres ved en blå eller grøn folie) kan tapen have problemer med vedhæftningen pga. vekselvirkningen mellem den anvendte folie og klæbemassen. Vedhæftningen er særlig dårlig på PE/PP-baseret folie. Forudgående test skal derfor foretages i alle tilfælde. Da en række forskellige folier kan anvendes til sikkerhedsspejle, anbefales brugen af yderligere mekanisk fastgørelse på det kraftigste.
Følg monteringsanvisningerne.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Tapen kan anvendes både indendørs og udendørs.
Kan anvendes til at montere spejle, sikre sprosser, fastgøre dispensere og beslag i den sanitære sektor, og til at fastgøre kroge.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!