Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape
Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs. Stærkt klæbende folie til permanent vedhæftning på mange materialer, især Wütop termiske membraner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Specialklæbemasseformulering, stærkt klæbende film
- Ekstremt stærk indledende og permanent klæbestyrke på mange basismaterialer, især Wütop termiske membraner
- Sikker limning fra helt ned til -10°C
- Uden opløsningsmidler
Højkvalitets specialfolie
- Fremragende temperaturbestandighed på op til +120 °C
- Fremragende vedhæftningsegenskaber, derfor endnu større klæbestyrke
- Tilpasser sig perfekt til åbninger
- Scrim-materiale beskytter mod overstrækning
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Eurasol Thermo HT er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor, at du bruger disse WÜTOP-folier for at opnå et optimalt resultat. Basismaterialet skal være tørt og uden fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stillestående vand inden for det limede område. Anbring ikke den limede membran under vedvarende spænding.
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Folieoverflader:
Permanent limning af underlag, især Wütop termiske underlag. Også til dampspærrer og dampbremser samt til facademembraner. Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt tilslutninger og åbninger. Reparation af skader på underlag.
Paneloverflader:
Sammen med Eurasol AdhesionPlus eller spraygrunder til klæbeforbindelse og tilslutningsvedhæftning af bløde spånplader og til klæbebinding af basisforbindelser. Lufttæt fugesamling af OSB-plader.
Fastgør Eurasol Thermo HT til den overlappende samling ved at fjerne blot et par centimeter af afdækningspapiret. Når afdækningspapiret trækkes af, vedhæftes tapen i hele længden, når der trykkes på den. Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk. Efter klæbning skæres den selvklæbende tape over med en kniv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!