Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Selvklæbende tætningstape Eurasol® Thermo HT
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
Selvklæbende tætningstape Eurasol<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Selvklæbende tætningstape Eurasol® Thermo HT

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs.

  • Bagmateriale: Specialfolie
  • Klæbebasis: Polyakryl
  • Farve: Hvid
  • Bredde: 60 mm
  • Længde: 25 m
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: -10 til 40 °C
  • Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 120 °C
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: 12 måneder, sollys, Centraleuropa
  • Opløsningsmiddelfri: Ja
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 99 Måned / i forseglet emballage under normale klimaforhold
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
Varenr. Bagmateriale Klæbebasis Farve Bredde Antal PE
Pris/PE
0992720060
Specialfolie Polyakryl Hvid 60 mm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Specialklæbemasseformulering, stærkt klæbende film


  • Ekstremt kraftig indledende og permanent klæbende kraft på mange overflader, især Wütop-termofolier

  • Sikker limning helt ned fra -10 °C

  • Opløsningsmiddelfri


Højkvalitets specialfolie


  • Meget høj temperaturmodstand op til +120 °C

  • Fremragende klæbende egenskaber, derfor endnu større klæbende kraft

  • God tilpasning til steder med gennemtrængning

  • Beskytter mod overstrækning
Bemærk

Eurasol Thermo HT er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Derfor anbefaler vi at anvende WÜTOP folier for at opnå optimale resultater. Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stående vand i det tapede område. Udsæt ikke den monterede tape for længerevarende kraftpåvirkninger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.