Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 1
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 2
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 3
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 4
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 5
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 6
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 7
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 8
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 9
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT selvklæbende tætningstape - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs. Stærkt klæbende folie til permanent vedhæftning på mange materialer, især Wütop termiske membraner.
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
Specialklæbemasseformulering, stærkt klæbende film


  • Ekstremt stærk indledende og permanent klæbestyrke på mange basismaterialer, især Wütop termiske membraner

  • Sikker limning fra helt ned til -10°C

  • Uden opløsningsmidler


Højkvalitets specialfolie


  • Fremragende temperaturbestandighed på op til +120 °C

  • Fremragende vedhæftningsegenskaber, derfor endnu større klæbestyrke

  • Tilpasser sig perfekt til åbninger

  • Scrim-materiale beskytter mod overstrækning


Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Bemærk

Eurasol Thermo HT er ideel til vedhæftning af WÜTOP tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP dampbremser og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor, at du bruger disse WÜTOP-folier for at opnå et optimalt resultat. Basismaterialet skal være tørt og uden fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stillestående vand inden for det limede område. Anbring ikke den limede membran under vedvarende spænding.

EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.