Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta®
Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 3
Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta<SUP>®</SUP> - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Boreskrue, sekskanthoved med tætningsskive piasta®

A2 rustfrit stål med borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til understrukturer af aluminium og stål ≤ 5 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet



Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:


  • Boring uden centerstansning

  • Gevindstøbning

  • Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål – til ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm


Derudover, i henhold til ETA-13/0210, sandwichfastgørelse til ∅ 6,3 mm fra en længde på ≥ 50 mm